品番 : EA616B-23
品名 : 27x32mm 両口めがねレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5-2732 |
---|---|---|---|
サイズ | S1×S2:27×32mm、D1:39.5mm、 D2:47mm、T1:16.5mm、 T2:18mm、L:413mm |
重量 | 675g |
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
45゜×6°タイプ | |||
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°です。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト、ナットに効率よく力を伝えます。 | |||
柄は、しなりに強く、軽量化も図れる断面形状です。 | |||
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 23:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。