詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CN-101

品名 : 1/4"DRx 3/16" ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11201
差込角 1/4” 対辺 3/16”
全長 49.5mm ソケット先端部外径 7.8mm
ソケット差込部外径 12mm ソケット深さ 6mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
各部サイズ ●対辺(”):3/16●全長(L;mm):49.5●先端部外径(D1;mm):7.8●差込部外径(D2;mm):12●ソケット深さ(T;mm):6
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/22 06:57現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA687AT-102
バリエーション一覧
EA617CN-101 1/4"DRx 3/16" ディープソケット
EA617CN-102 1/4"DRx 7/32" ディープソケット
EA617CN-103 1/4"DRx 1/4" ディープソケット
EA617CN-104 1/4"DRx 9/32" ディープソケット
EA617CN-105 1/4"DRx 5/16" ディープソケット
EA617CN-106 1/4"DRx11/32" ディープソケット
EA617CN-107 1/4"DRx 3/8" ディープソケット
EA617CN-108 1/4"DRx 7/16" ディープソケット
EA617CN-109 1/4"DRx 1/2" ディープソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top