品番 : EA617CN-104
品名 : 1/4"DRx 9/32" ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11204 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺 | 9/32” |
全長 | 49.5mm | ソケット先端部外径 | 12mm |
ソケット差込部外径 | 12mm | ソケット深さ | 23mm |
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 | |||
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
ミラー仕上げ | |||
各部サイズ | ●対辺(”):9/32●全長(L;mm):49.5●先端部外径(D1;mm):12●差込部外径(D2;mm):12●ソケット深さ(T;mm):23 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 06:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|