品番 : EA617DK-314
品名 : 3/8"DRxE14 [Hexlobe]ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12160 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | サイズ | E14 |
外径(mm) | 19 | 全長(mm) | 28 |
E型ヘクスローブソケット | |||
ミラー仕上げ | |||
各部サイズ | ●全長(L;mm):28●先端部外径(D1;mm):19●差込部外径(D2;mm):19 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/16 21:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0437ページ |
※写真はEA617DK-310です。