詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DK-318

品名 : 3/8"DRxE18 [Hexlobe]ソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12164
差込角 3/8” サイズ E18
外径(mm) 20 全長(mm) 28
E型ヘクスローブソケット
ミラー仕上げ
各部サイズ ●全長(L;mm):28●先端部外径(D1;mm):20●差込部外径(D2;mm):20
追加説明
カタログ価格

635 (税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/06/16 23:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0437ページ
バリエーション一覧
EA617DK-304 3/8"DRxE4 [Hexlobe]ソケット
EA617DK-305 3/8"DRxE5 [Hexlobe]ソケット
EA617DK-306 3/8"DRxE6 [Hexlobe]ソケット
EA617DK-307 3/8"DRxE7 [Hexlobe]ソケット
EA617DK-308 3/8"DRxE8 [Hexlobe]ソケット
EA617DK-310 3/8"DRxE10 [Hexlobe]ソケット
EA617DK-311 3/8"DRxE11 [Hexlobe]ソケット
EA617DK-312 3/8"DRxE12 [Hexlobe]ソケット
EA617DK-314 3/8"DRxE14 [Hexlobe]ソケット
EA617DK-316 3/8"DRxE16 [Hexlobe]ソケット
EA617DK-318 3/8"DRxE18 [Hexlobe]ソケット
EA617DK-320 3/8"DRxE20 [Hexlobe]ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
※写真はEA617DK-310です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n※写真はEA617DK-310です。
  • ※写真はEA617DK-310です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top