品番 : EA617DY-212
品名 : 1/2"DRxE12 [Hexlobe]ソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 23612 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ | E12 |
外径(mm) | 21.7 | 全長(mm) | 38 |
重量(g) | 55 | ||
E型ヘクスローブ用ソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 07:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |