詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DY-214

品名 : 1/2"DRxE14 [Hexlobe]ソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 23614
差込角 1/2” サイズ E14
外径(mm) 21.7 全長(mm) 38
重量(g) 60
E型ヘクスローブ用ソケット
追加説明
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/22 07:09現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA617DY-212 1/2"DRxE12 [Hexlobe]ソケット
EA617DY-214 1/2"DRxE14 [Hexlobe]ソケット
EA617DY-216 1/2"DRxE16 [Hexlobe]ソケット
EA617DY-218 1/2"DRxE18 [Hexlobe]ソケット
EA617DY-220 1/2"DRxE20 [Hexlobe]ソケット
EA617DY-222 1/2"DRxE22 [Hexlobe]ソケット
EA617DY-224 1/2"DRxE24 [Hexlobe]ソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA617DY-218です。
  • ※写真はEA617DY-218です。
  • ※写真はEA617DY-218です。

資料

外観画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top