品番 : EA617DZ-109
品名 : 1/2"DR/ 9x140mm [INHEX]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 23947 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 9mm |
| 全長 | 140mm | 軸長 | 102mm |
| 外径 | 24mm | ||
| ロングタイプ | |||
| 各部サイズ | ●全長(L1;mm):140●軸長(L2;mm):102●外径(D;mm):24 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
