詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XA-12

品名 : 1/4"DRx 12mm ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 40D-12
差込角 1/4” 対辺(mm) 12
外径 17mm 全長(L;mm) 23
ソケット部外径(d1;mm) 16.5 差込部外径(d2;mm) 16.5
ソケット奥内径(d3;mm) 11 ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 9.5
最大奥行き(t2;mm) 14.3 重量 23
12角タイプ
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRソケット
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 05:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0384ページ
バリエーション一覧
EA617XA-5 1/4"DRx 5 mm ソケット
EA617XA-5.5 1/4"DRx5.5mm ソケット
EA617XA-6 1/4"DRx 6 mm ソケット
EA617XA-7 1/4"DRx 7 mm ソケット
EA617XA-8 1/4"DRx 8 mm ソケット
EA617XA-9 1/4"DRx 9 mm ソケット
EA617XA-10 1/4"DRx 10mm ソケット
EA617XA-11 1/4"DRx 11mm ソケット
EA617XA-12 1/4"DRx 12mm ソケット
EA617XA-13 1/4"DRx 13mm ソケット
EA617XA-14 1/4"DRx 14mm ソケット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top