品番 : EA617XR-1
品名 : 1/4"DRx3/8"DR 凹凸ソケットアダプター
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 409 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | メス:1/4”、オス:3/8” | 全長 | 25mm |
| ソケット部外径 | 12.8㎜ | 重量 | 18g |
| 3/8”DRのソケット等を1/4”DRラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 02:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617XR-1 1/4"DRx3/8"DR 凹凸ソケットアダプター |
| EA617XR-24 1/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター |
