品番 : EA617XR-24
品名 : 1/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 410 |
|---|---|---|---|
| オス(凸) | 1/2” | メス(凹) | 1/4” |
| 全長(mm) | 28 | 重量(g) | 36 |
| ソケット部外径(mm) | 16.5 | ||
| 側面ローレット加工 | |||
| 1/2”DRのソケット等を1/4”DRラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617XR-1 1/4"DRx3/8"DR 凹凸ソケットアダプター |
| EA617XR-24 1/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター |
