品番 : EA618AE-14
品名 : 1/4"DRx14mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2405M-14 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺(mm) | 14 |
| 外径(mm) | 19.3 | 全長 | 24mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0456ページ | ||||
代替品
![]() |
|

