品番 : EA618BE-12
品名 : 3/8"DRx12mm [サーフェイス]ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3310M-12 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 12 |
外径 | 16.8 | 全長 | 55mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 12:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0476ページ |
代替品
|