品番 : EA618BE-15
品名 : 3/8"DRx15mm [サーフェイス]ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3310M-15 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 15 |
外径 | 21 | 全長 | 55mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/09 02:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0476ページ |
代替品
|