品番 : EA618BP-20
品名 : 3/8"DRx20.0mm ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300M-20 |
---|---|---|---|
対辺 | 20mm | 外径 | 26mm |
全長 | 65mm | 差込角 | 3/8” |
重量(g) | 126 | ||
6角ディープソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 20:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618BP-12です。