品番 : EA618BP-5.5
品名 : 3/8"DRx 5.5mm ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300M-5.5 |
---|---|---|---|
対辺 | 5.5mm | 外径 | 8.9mm |
全長 | 55mm | 差込角 | 3/8” |
重量(g) | 37 | ||
6角ディープソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 07:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0466ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618BP-12です。