品番 : EA618BS-12
品名 : 3/8"DR/12x38mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3010M.38-12 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 38mm |
| 対辺 | 12mm | 重量 | 60g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 07:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0460ページ | ||||
代替品
![]() |
|

