詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BU-12

品名 : 3/8"DRx12mm クロウフットレンチ

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 VC3012
差込角 3/8” 対辺 12mm
ヘッド幅 24mm 有効長 17.9mm
全長 33.7mm 材質 クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
重量 25g
追加説明
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 11:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0466ページ
バリエーション一覧
EA618BU-8 3/8"DRx 8mm クロウフットレンチ
EA618BU-12 3/8"DRx12mm クロウフットレンチ
EA618BU-13 3/8"DRx13mm クロウフットレンチ
EA618BU-14 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ
EA618BU-17 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ
EA618BU-19 3/8"DRx19mm クロウフットレンチ
EA618BU-21 3/8"DRx21mm クロウフットレンチ
EA618BU-22 3/8"DRx22mm クロウフットレンチ
EA618BU-24 3/8"DRx24mm クロウフットレンチ
EA618BU-27 3/8"DRx27mm クロウフットレンチ
EA618BU-29 3/8"DRx29mm クロウフットレンチ
EA618BU-30 3/8"DRx30mm クロウフットレンチ
EA618BU-32 3/8"DRx32mm クロウフットレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • B:24mm  b:17mm\nH:10mm  h:6.3mm\nl:17.9mm  L:33.7mm

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top