品番 : EA618BU-21
品名 : 3/8"DRx21mm クロウフットレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | VC3021 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 21mm |
| ヘッド幅 | 38mm | 有効長 | 25.1mm |
| 全長 | 41.6mm | 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) |
| 重量 | 40g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
