詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618DE-28

品名 : 3/4"DRx28mm ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 6405M-28
差込角 3/4” 対辺 28mm
外径 39.5mm 全長 53mm
追加説明
カタログ価格

2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 09:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0465ページ

代替品

EA618LL-28
バリエーション一覧
EA618DE-17 3/4"DRx17mm ソケット
EA618DE-18 3/4"DRx18mm ソケット
EA618DE-19 3/4"DRx19mm ソケット
EA618DE-21 3/4"DRx21mm ソケット
EA618DE-22 3/4"DRx22mm ソケット
EA618DE-23 3/4"DRx23mm ソケット
EA618DE-24 3/4"DRx24mm ソケット
EA618DE-26 3/4"DRx26mm ソケット
EA618DE-27 3/4"DRx27mm ソケット
EA618DE-28 3/4"DRx28mm ソケット
EA618DE-29 3/4"DRx29mm ソケット
EA618DE-30 3/4"DRx30mm ソケット
EA618DE-31 3/4"DRx31mm ソケット
EA618DE-32 3/4"DRx32mm ソケット
EA618DE-33 3/4"DRx33mm ソケット
EA618DE-34 3/4"DRx34mm ソケット
EA618DE-35 3/4"DRx35mm ソケット
EA618DE-36 3/4"DRx36mm ソケット
EA618DE-37 3/4"DRx37mm ソケット
EA618DE-38 3/4"DRx38mm ソケット
EA618DE-39 3/4"DRx39mm ソケット
EA618DE-40 3/4"DRx40mm ソケット
EA618DE-41 3/4"DRx41mm ソケット
EA618DE-42 3/4"DRx42mm ソケット
EA618DE-43 3/4"DRx43mm ソケット
EA618DE-44 3/4"DRx44mm ソケット
EA618DE-45 3/4"DRx45mm ソケット
EA618DE-46 3/4"DRx46mm ソケット
EA618DE-47 3/4"DRx47mm ソケット
EA618DE-48 3/4"DRx48mm ソケット
EA618DE-50 3/4"DRx50mm ソケット
EA618DE-52 3/4"DRx52mm ソケット
EA618DE-54 3/4"DRx54mm ソケット
EA618DE-55 3/4"DRx55mm ソケット
EA618DE-56 3/4"DRx56mm ソケット
EA618DE-57 3/4"DRx57mm ソケット
EA618DE-58 3/4"DRx58mm ソケット
EA618DE-60 3/4"DRx60mm ソケット
EA618DE-63 3/4"DRx63mm ソケット
EA618DE-65 3/4"DRx65mm ソケット
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top