品番 : EA618DE-36
品名 : 3/4"DRx36mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6405M-36 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 36mm |
| 外径 | 49.5mm | 全長 | 59mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 09:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0465ページ | ||||
代替品
![]() |
|

