品番 : EA618JE-6
品名 : 3/8"DR クイックスピンナー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | QA-03 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 30×φ36 | ||
| ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。 | |||
| 差込角 | 3/8” | 重量(g) | 50 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/27 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0447ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618JE-6 3/8"DR クイックスピンナー |
| EA618JE-7 3/8"DR クイックスピンナー |
