詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JE-7

品名 : 3/8"DR クイックスピンナー

仕様

メーカー TONE 型番 QA-03S
差込角 3/8” サイズ(mm) 30×φ28
重量(g) 40
ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/27 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0447ページ
バリエーション一覧
EA618JE-6 3/8"DR クイックスピンナー
EA618JE-7 3/8"DR クイックスピンナー
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top