詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KG-24

品名 : 1/2"DRx24mm ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 4S-24L
差込角 1/2” 対辺(mm) 24
外径(mm) 33 全長(mm) 83
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 11:28現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618KN-24
バリエーション一覧
EA618KG-8 1/2"DRx 8mm ディープソケット
EA618KG-9 1/2"DRx 9mm ディープソケット
EA618KG-10 1/2"DRx10mm ディープソケット
EA618KG-11 1/2"DRx11mm ディープソケット
EA618KG-12 1/2"DRx12mm ディープソケット
EA618KG-13 1/2"DRx13mm ディープソケット
EA618KG-14 1/2"DRx14mm ディープソケット
EA618KG-15 1/2"DRx15mm ディープソケット
EA618KG-16 1/2"DRx16mm ディープソケット
EA618KG-17 1/2"DRx17mm ディープソケット
EA618KG-18 1/2"DRx18mm ディープソケット
EA618KG-19 1/2"DRx19mm ディープソケット
EA618KG-20 1/2"DRx20mm ディープソケット
EA618KG-21 1/2"DRx21mm ディープソケット
EA618KG-22 1/2"DRx22mm ディープソケット
EA618KG-23 1/2"DRx23mm ディープソケット
EA618KG-24 1/2"DRx24mm ディープソケット
EA618KG-25 1/2"DRx25mm ディープソケット
EA618KG-26 1/2"DRx26mm ディープソケット
EA618KG-27 1/2"DRx27mm ディープソケット
EA618KG-28 1/2"DRx28mm ディープソケット
EA618KG-29 1/2"DRx29mm ディープソケット
EA618KG-30 1/2"DRx30mm ディープソケット
EA618KG-32 1/2"DRx32mm ディープソケット
EA618KG-33 1/2"DRx33mm ディープソケット
EA618KG-34 1/2"DRx34mm ディープソケット
EA618KG-35 1/2"DRx35mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618KG-19です。
  • ※写真はEA618KG-19です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top