品番 : EA618KG-30
品名 : 1/2"DRx30mm ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4S-30L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 30 |
| 外径(mm) | 40 | 全長(mm) | 83 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

