品番 : EA618LL-33
品名 : 3/4"DRx33mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6D-33 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4インチ | ||
| 12角 | |||
| 外径(mm) | 46 | 重量 | 370g |
| 対辺(mm) | 33 | 全長(mm) | 58 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
代替品
![]() |
|

