品番 : EA618MN-12
品名 : 12x320mm T型ユニバーサルBOXレンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | TF-12 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 12 | 全長(mm) | 320 |
ハンドル幅(mm) | 180 | 重量(g) | 400 |
材質 | 構造用鋼 | ||
先端首振部はボールジョイント式で可動がなめらかです。 | |||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 20:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)