詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PT-9

品名 : 3/8"DR/9x39.5mm [INHEX]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

差込角 3/8” 対辺 9mm
サイズ D:18.5mm、L(全長):39.5mm、l:9.5mm 重量 55g
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/12 18:49現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA617AK-509
  • 品番

    EA617AK-509

  • コメント

    先端ホールド機能付き/WERA製

バリエーション一覧
EA618PT-3 3/8"DR/ 3x34mm [HEX]ビットソケット
EA618PT-4 3/8"DR/ 4x34mm [HEX]ビットソケット
EA618PT-5 3/8"DR/ 5x34mm [HEX]ビットソケット
EA618PT-6 3/8"DR/ 6x35.5mm[HEX]ビットソケット
EA618PT-7 3/8"DR/ 7x36mm [HEX]ビットソケット
EA618PT-8 3/8"DR/ 8x37mm [HEX]ビットソケット
EA618PT-10 3/8"DR/10x39.5mm[HEX]ビットソケット
EA618PT-12 3/8"DR/12x42mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top