品番 : EA618RN-31
品名 : 1/2"DRx31mm ディープソケット(十二角)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-31W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 31mm |
外径 | 42mm | 全長 | 100mm |
サイズ | S:31、D1:42、D2:37.5、 H:30、L1:100、L2:84 |
重量 | 541g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 17:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。