品番 : EA618SC-10
品名 : 1/2"DR x10mm ソケット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | S4V-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 10mm |
| 外径 | 15mm | 全長 | 35mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618SC-17です。

