品番 : EA618SD-3A
品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB618BB |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 18点 | 差込角 | 3/4” |
ソケット(12角) | 1-1/16”・1-1/8”・1-3/16”・1-1/4”・1-5/16”・1-3/8”・1-7/16”・1-1/2”・1-5/8”・1-3/4”・1-13/16”・1-7/8”・2” | ラチェットハンドル | 505mm |
エクステンションバー | 200・400mm | ヘッド | 40mm |
ヘッド用バー | 500mm | ケースサイズ | 外寸:545(W)×185(D)×85(H)mm 内寸:530(W)×170(D)×80(H)mm |
ケース重量 | 3.1kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
117,000 円(税抜)/ 128,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 13:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA618SD-1A 3/4"DR ソケットレンチセット |
EA618SD-2A 3/4"DR ソケットレンチセット |
EA618SD-3A 3/4"DR ソケットレンチセット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)