詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WJ-3A

品名 : 3/8"sqx 1/2" ソケット(フレックス)

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 差込角 3/8”(9.5mm)
対辺(インチ) 1/2 全長 44.5mm
ソケット部外径 19mm ソケット深さ 8.7mm
材質 合金鋼
12ポイント
面接触でトルクを分散させ、高いグリップ力と強度を実現しています
フレックス(首振り)タイプのため、角度をつけての作業が可能
最適な硬度、延性、耐久性を実現するために精密な熱処理と焼き戻し
開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 03:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA618WJ-1A 3/8"DRx 3/8" ソケット(フレックス)
EA618WJ-2A 3/8"sqx7/16" ソケット(フレックス)
EA618WJ-3A 3/8"sqx 1/2" ソケット(フレックス)
EA618WJ-4A 3/8"sqx9/16" ソケット(フレックス)
EA618WJ-5A 3/8"sqx 5/8" ソケット(フレックス)
EA618WJ-6A 3/8"sqx11/16"ソケット(フレックス)
EA618WJ-7A 3/8"sqx 3/4" ソケット(フレックス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • Dd:19mm   Ds:19mm\nL:44.5mm   Bd:8.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top