品番 : EA618WJ-6A
品名 : 3/8"sqx11/16"ソケット(フレックス)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 差込角 | 3/8”(9.5mm) |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 11/16 | 全長 | 48.4mm |
| ソケット部外径 | 23.8mm | ソケット深さ | 11.1mm |
| 材質 | 合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 面接触でトルクを分散させ、高いグリップ力と強度を実現しています | |||
| フレックス(首振り)タイプのため、角度をつけての作業が可能 | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するために精密な熱処理と焼き戻し | |||
| 開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
