品番 : EA620GD-2
品名 : 15.9x15.9mm 角パンチユニット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
スパナで穴あけ可能
仕様
| 穴あけサイズ(角) | 15.9×15.9mm | 穴あけ可能板厚(軟鋼) | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| ボルトサイズ:1/2” | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,100 円(税抜)/ 72,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA620GD-2 15.9x15.9mm 角パンチユニット |
| EA620GD-3 19.1x19.1mm 角パンチユニット |
| EA620GD-4 22.4x22.4mm 角パンチユニット |
| EA620GD-5 24x 24mm 角パンチユニット |
| EA620GD-6 25.4x25.4mm 角パンチユニット |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、サイズ等異なります。
