詳細表示

このページのURL:

品番 : EA620GD-4

品名 : 22.4x22.4mm 角パンチユニット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
スパナで穴あけ可能

仕様

穴あけサイズ(角) 22.4×22.4mm 穴あけ可能板厚(軟鋼) 2.0mm
ボルトサイズ:1/2”
追加説明
カタログ価格

75,300 円(税抜)/ 82,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA620GD-2 15.9x15.9mm 角パンチユニット
EA620GD-3 19.1x19.1mm 角パンチユニット
EA620GD-4 22.4x22.4mm 角パンチユニット
EA620GD-5 24x 24mm 角パンチユニット
EA620GD-6 25.4x25.4mm 角パンチユニット
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ等異なります。
  • ※品番により、サイズ等異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top