品番 : EA620GD-23
品名 : 19.1x 29mm 角パンチユニット
スパナで穴あけ可能
仕様
| 穴あけサイズ(角) | 19.1×29.0mm | 穴あけ可能板厚(軟鋼) | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| ボルトサイズ | 5/8” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
96,000 円(税抜)/ 105,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0231ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です
