詳細表示

このページのURL:

品番 : EA620GD-26

品名 : 22x 30mm 角パンチユニット

スパナで穴あけ可能

仕様

穴あけサイズ(角) 22.0×30.0mm 穴あけ可能板厚(軟鋼) 2.0mm
ボルトサイズ 5/8”
追加説明
カタログ価格

96,400 円(税抜)/ 106,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 20:45現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0231ページ
バリエーション一覧
EA620GD-21 11.1x22.2mm 角パンチユニット
EA620GD-22 17x 19mm 角パンチユニット
EA620GD-23 19.1x 29mm 角パンチユニット
EA620GD-24 19.1x33.3mm 角パンチユニット
EA620GD-25 21.9x25.9mm 角パンチユニット
EA620GD-26 22x 30mm 角パンチユニット
EA620GD-27 22x 42mm 角パンチユニット
EA620GD-28 25.1x 29mm 角パンチユニット
EA620GD-29 31.8x35.1mm 角パンチユニット
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top