品番 : EA628AS-110
品名 : φ0.5mmx100m 純綿水糸
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | たくみ | 型番 | 3002(No.2) |
---|---|---|---|
線径×長さ | φ0.5mm×100m | 材質 | 綿100% |
すべらずしっかりと結びやすい糸なので、一般工作から測量まで多用途に使えます。 | |||
手軽に使えるカード巻 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 02:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)