詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AV-1

品名 : 0.17mmx1000m ナイロン糸(テグス)

仕様

商品名 海王丸 材質 ナイロン
サイズ 1号 径 0.17mm
全長 1000m 重量 140g
引っ張り強度 1.8kg 色 薄いグレー
ナイロンの特性を生かした抜群のさばき易さと安定した強度。
追加説明
カタログ価格

1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/19 03:14現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2098ページ
バリエーション一覧
EA628AV-1 0.17mmx1000m ナイロン糸(テグス)
EA628AV-2 0.24mmx1000m ナイロン糸(テグス)
EA628AV-3 0.29mmx1000m ナイロン糸(テグス)
EA628AV-5 0.37mmx1000m ナイロン糸(テグス)
EA628AV-7 0.44mmx1000m ナイロン糸(テグス)
EA628AV-10 0.52mmx1000m ナイロン糸(テグス)
EA628AV-16 0.66mmx1000m ナイロン糸(テグス)
EA628AV-24 0.81mmx1000m ナイロン糸(テグス)
EA628AV-30 0.91mmx 700m ナイロン糸(テグス)
EA628AV-40 1.05mmx 500m ナイロン糸(テグス)
EA628AV-50 1.17mmx 450m ナイロン糸(テグス)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top