品番 : EA628AV-2
品名 : 0.24mmx1000m ナイロン糸(テグス)
仕様
| 商品名 | 海王丸 | 材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2号 | 径 | 0.24mm |
| 全長 | 1000m | 重量 | 170g |
| 引っ張り強度 | 3.6kg | 色 | 薄いグレー |
| ナイロンの特性を生かした抜群のさばき易さと安定した強度。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/19 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
