詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AW-10

品名 : 0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

仕様

材質 ナイロン(フッ素樹脂コーティング) サイズ 10号
径 0.52mm 全長 600m
重量 280g 引っ張り強度 15.9kg
色 ナチュラルモスグリーン
フッ素樹脂コーティングにより、
  ナイロンラインの弱点「吸水性」を
  カットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、
  糸さばきも格段に向上しました。
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2098ページ
バリエーション一覧
EA628AW-1 0.17mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-2 0.24mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-3 0.29mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-4 0.33mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-5 0.37mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-6 0.41mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-10 0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top