品番 : EA628AW-6
品名 : 0.41mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
仕様
| 材質 | ナイロン(フッ素樹脂コーティング) | サイズ | 6号 |
|---|---|---|---|
| 径 | 0.41mm | 全長 | 600m |
| 重量 | 200g | 引っ張り強度 | 10.9kg |
| 色 | ナチュラルモスグリーン | ||
| フッ素樹脂コーティングにより、 ナイロンラインの弱点「吸水性」を カットしました。 |
|||
| 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、 糸さばきも格段に向上しました。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/15 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
