詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AY-111

品名 : #20x2000m 縫糸(ポリエステル製/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

線径 約0.2mm 番手 #20
長さ(m) 2000 カラー 黒
材質 ポリエステル 引張強度 48N
皮革用ミシン糸
抜群の強度で長期の保管でも変質に強い。
追加説明
カタログ価格

2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 11:01現在)

商品入数 1 販売単位 巻

代替品

EA628AY-112
バリエーション一覧
EA628AY-101 #30x2000m 縫糸(ポリエステル製/黒)
EA628AY-102 #30x2000m 縫糸(ポリエステル製/白)
EA628AY-111 #20x2000m 縫糸(ポリエステル製/黒)
EA628AY-112 #20x2000m 縫糸(ポリエステル製/白)
ウェブカタログ画像
※カラー…黒
  • ※カラー…黒

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top