品番 : EA628BR-53
品名 : φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/02/08 ●使用荷重…(誤)250kg、(正)50kg) (NO.55 1012)
仕様
サイズ | φ4mm×15.2m | 使用荷重 | 250kg |
---|---|---|---|
色 | 青 | 材質 | ナイロン |
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 12:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
拡大