品番 : EA628LA-4A
品名 : φ4mmx30m ナイロンロープ(テント用)
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 71993209 |
---|---|---|---|
高い視認性 | |||
タープの張りに最適 | |||
材質 | ナイロン | 太さ | φ4mm |
長さ | 30m | カラー | オレンジ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/06/28 21:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2502ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628LA-4A φ4mmx30m ナイロンロープ(テント用) |
EA628LA-5 φ5mmx22m ナイロンロープ(テント用) |
メイン画像
拡大
.jpg)