詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628LA-5

品名 : φ5mmx22m ナイロンロープ(テント用)

仕様

メーカー ロゴスコーポレーション(LOGOS) 型番 71993205
カラー グリーン 長さ 22m
材質 ナイロン
高い視認性
タープ等の張りに最適
サイズ φ5mm
追加説明 ●商品の色は緑色です。(2011/05/26 1038)
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/06/29 00:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2502ページ
バリエーション一覧
EA628LA-4A φ4mmx30m ナイロンロープ(テント用)
EA628LA-5 φ5mmx22m ナイロンロープ(テント用)
メイン画像
  • ロープの結び方

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top