詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PT-3

品名 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・灰)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚さ×巾×長さ 1.0mm×20mm×50m カラー
材質 ポリプロピレン 引っ張り強度 241Kgf
重量 約400g
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
追加説明 ※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。(16/7/13 9013)
カタログ価格

3,230 (税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/14 04:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA628PT-1
  • 品番

    EA628PT-1

  • コメント

    黒色 又は EA628PT-7 白色

バリエーション一覧
EA628PT-1 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・黒)
EA628PT-3 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・灰)
EA628PT-4 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・赤)
EA628PT-7 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・白)
EA628PT-9 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・OD色)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top