詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PV-12

品名 : 15mm x 5m 平織ゴム (白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

15mm 長さ 5m
厚み 1.25mm
材質 ポリエステル、ポリウレタン
伸縮性に優れています。
ポリウレタン、天然ゴムを含むポリエステル製の伸縮テープ(硫黄成分は含んでいません。)
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 03:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA628PV-13
バリエーション一覧
EA628PV-1 10mm x 2m 平織ゴム (白)
EA628PV-2 10mm x 5m 平織ゴム (白)
EA628PV-3 10mm x10m 平織ゴム (白)
EA628PV-11 15mm x 2m 平織ゴム (白)
EA628PV-12 15mm x 5m 平織ゴム (白)
EA628PV-13 15mm x10m 平織ゴム (白)
EA628PV-21 20mm x 2m 平織ゴム (白)
EA628PV-23 20mm x10m 平織ゴム (白)
EA628PV-31 25mm x 2m 平織ゴム (白)
EA628PV-33 25mm x10m 平織ゴム (白)
EA628PV-41 30mm x 2m 平織ゴム (白)
EA628PV-42 30mm x 5m 平織ゴム (白)
EA628PV-43 30mm x10m 平織ゴム (白)
EA628PV-51 38mm x 2m 平織ゴム (白)
EA628PV-52 38mm x 5m 平織ゴム (白)
EA628PV-53 38mm x10m 平織ゴム (白)
EA628PV-61 50mm x 2m 平織ゴム (白)
EA628PV-62 50mm x 5m 平織ゴム (白)
EA628PV-63 50mm x10m 平織ゴム (白)
EA628PV-201 60mm x 2m 平織ゴム (白)
EA628PV-202 60mm x 5m 平織ゴム (白)
EA628PV-203 60mm x10m 平織ゴム (白)
EA628PV-211 70mm x 2m 平織ゴム (白)
EA628PV-212 70mm x 5m 平織ゴム (白)
EA628PV-213 70mm x10m 平織ゴム (白)
EA628PV-221 80mm x 2m 平織ゴム (白)
EA628PV-222 80mm x 5m 平織ゴム (白)
EA628PV-223 80mm x10m 平織ゴム (白)
EA628PV-231 100mmx 2m 平織ゴム (白)
EA628PV-232 100mmx 5m 平織ゴム (白)
EA628PV-233 100mmx10m 平織ゴム (白)
EA628PV-103 10mm x10m 平織ゴム (黒)
EA628PV-111 15mm x 2m 平織ゴム (黒)
EA628PV-112 15mm x 5m 平織ゴム (黒)
EA628PV-113 15mm x10m 平織ゴム (黒)
EA628PV-121 20mm x 2m 平織ゴム (黒)
EA628PV-123 20mm x10m 平織ゴム (黒)
EA628PV-132 25mm x 5m 平織ゴム (黒)
EA628PV-133 25mm x10m 平織ゴム (黒)
EA628PV-141 30mm x 2m 平織ゴム (黒)
EA628PV-143 30mm x10m 平織ゴム (黒)
EA628PV-151 38mm x 2m 平織ゴム (黒)
EA628PV-153 38mm x10m 平織ゴム (黒)
EA628PV-161 50mm x 2m 平織ゴム (黒)
EA628PV-162 50mm x 5m 平織ゴム (黒)
EA628PV-163 50mm x10m 平織ゴム (黒)
EA628PV-301 60mm x 2m 平織ゴム (黒)
EA628PV-302 60mm x 5m 平織ゴム (黒)
EA628PV-303 60mm x10m 平織ゴム (黒)
EA628PV-311 70mm x 2m 平織ゴム (黒)
EA628PV-312 70mm x 5m 平織ゴム (黒)
EA628PV-313 70mm x10m 平織ゴム (黒)
EA628PV-321 80mm x 2m 平織ゴム (黒)
EA628PV-322 80mm x 5m 平織ゴム (黒)
EA628PV-323 80mm x10m 平織ゴム (黒)
EA628PV-331 100mmx 2m 平織ゴム (黒)
EA628PV-332 100mmx 5m 平織ゴム (黒)
EA628PV-333 100mmx10m 平織ゴム (黒)
ウェブカタログ画像
※品番により色・サイズが異なります。
  • ※品番により色・サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top