品番 : EA628PV-212
品名 : 70mm x 5m 平織ゴム (白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 幅 | 70mm | 長さ | 5m |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 厚み | 1.25mm |
| 材質 | ポリエステル、ポリウレタン | ||
| 伸縮性に優れています。 | |||
| ポリウレタン、天然ゴムを含むポリエステル製の伸縮テープ(硫黄成分は含んでいません。) | |||
| ※製造の都合上、途中で切れている場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 03:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により色・サイズが異なります。

