品番 : EA628PW-1
品名 : 5mmx11m ソフトゴムひも(白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
成人用肌着などに
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 26-053 |
|---|---|---|---|
| 幅×長さ | 5mm×11m | 材質 | 糸:ナイロン ゴム:天然ゴム ひも通し:ポリスチレン |
| ひも通し付 | |||
| 丈夫で伸縮性に優れた高品質のゴム紐 | |||
| 良質のゴム紐を100%抗菌防臭加工糸で織り上げています。 | |||
| 洗濯にも強く、耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/07 18:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PW-1 5mmx11m ソフトゴムひも(白) |
| EA628PW-4 9mmx 6m ソフトゴムひも(白) |
| EA628PW-5 11mmx 4m ソフトゴムひも(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA628PW-3です

